曜日別特売

75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C )

75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C  ) - 関西通信電線

防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。

材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz)素線数3C-2V-AL :1、SC線:1材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624480453C-2V(C)+SC0.9mm×2C
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする