関西通信電線
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >
一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)
約6.5
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62454476
STP-C5E (0.5x4P) パステルブルー
パステルブルー
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454485
STP-C5E (0.5x4P) モスグリーン
モスグリーン
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください