関西通信電線
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)
5.2
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(300m)
全7種類を絞り込む
シース色
選択してください
アイボリー
パステルグリーン
パステルブルー
灰
赤
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62454336
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil パステルブルー
パステルブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454345
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil パステルグリーン
パステルグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454361
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil 赤
赤
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454370
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil 黄
黄
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454379
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil 灰
灰
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454388
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil アイボリー
アイボリー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454397
UTP-C5E (0.5x4P) K-coil 黒
黒
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください