曜日別特売

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > - 関西通信電線

コンパクトな100m把巻き

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
全7種類を絞り込む
シース色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454406UTP-C5E (0.5x4P) パステルブルーパステルブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454415UTP-C5E (0.5x4P) パステルグリーンパステルグリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454431UTP-C5E (0.5x4P) 赤
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454440UTP-C5E (0.5x4P) 黄
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454449UTP-C5E (0.5x4P) 灰
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454467UTP-C5E (0.5x4P) 黒
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454458UTP-C5E (0.5x4P) アイボリーアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする