曜日別特売

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 > - 関西通信電線

軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。

規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454625UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(10m)10
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454641UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(20m)20
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454650UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(30m)30
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454659UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(40m)40
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454668UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(50m)50
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454677UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(60m)60
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454686UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(70m)70
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454695UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(80m)80
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454711UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(90m)90
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454720UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(100m)100
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454729UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(150m)150
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454738UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)1巻(200m)200
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする