関西通信電線
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >
ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5.9
内容量
1巻(300m)
全6種類を絞り込む
シース色
選択してください
パステルブルー
白
緑
赤
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62454090
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil パステルブルー
パステルブルー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454099
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 黒
黒
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454108
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 緑
緑
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454117
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 赤
赤
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454126
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 白
白
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454135
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 黄
黄
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください