曜日別特売

カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース > - 関西通信電線

UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454205UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(10m)
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454221UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(20m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454230UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454239UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(40m)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454248UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(50m)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454257UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(60m)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454266UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(70m)
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454275UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(80m)
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454291UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(90m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454300UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(100m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454309UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(150m)
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454318UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(200m)
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454327UTP-C6-W (0.5x4P)1巻(300m)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする