曜日別特売

カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP >

カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP > - 関西通信電線

500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)シース色パステルブルー対数(P)4P導体径(mm)0.61RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3以下内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454081EM-UTP-C6A (23AWGx4P) パステルブルー
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする