曜日別特売

カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP > - 関西通信電線

500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。

規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVC対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24内容量1巻(200m)
全6種類を絞り込む
シース色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454020UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) パステルブルーパステルブルー
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454029UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 黄
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454038UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 黒
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454047UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 青
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454056UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 赤
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454065UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 白
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする