ビニル平形コード ( VFF )

ビニル平形コード ( VFF ) - 関西通信電線

耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内部導体(mm)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453837VFF 2C×0.75SQ 黒30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453846VFF 2C×0.75SQ 灰30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453855VFF 2C×0.75SQ 白30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453871VFF 2C×1.25SQ 黒50/0.18
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453880VFF 2C×1.25SQ 灰50/0.18
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453889VFF 2C×1.25SQ 白50/0.18
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453898VFF 2C×2SQ 黒37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453907VFF 2C×2SQ 灰37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453916VFF 2C×2SQ 白37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453925VFF 2C×0.75SQ 黒<リール巻>30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453941VFF 2C×0.75SQ 灰<リール巻>30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453950VFF 2C×0.75SQ 白<リール巻>30/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453959VFF 2C×1.25SQ 黒<リール巻>50/0.18
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453968VFF 2C×1.25SQ 灰<リール巻>50/0.18
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453977VFF 2C×1.25SQ 白<リール巻>50/0.18
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453986VFF 2C×2SQ 黒<リール巻>37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453995VFF 2C×2SQ 灰<リール巻>37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454011VFF 2C×2SQ 白<リール巻>37/0.26
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする