関西通信電線
屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
用途
電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
600
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース色
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62453801
TIVF 2C×0.65mm 灰
1.85×4.0
56.5
灰
0.65
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453810
TIVF 2C×0.8mm 灰
2.0×4.5
46.6
灰
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453819
TIVF 2C×0.8mm 白
2.0×4.5
46.6
白
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62453828
TIVF 2C×0.8mm 灰(リール巻)
2.0×4.5
46.6
灰
0.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表