曜日別特売
モノタロウ

防じんマスク DS2

防じんマスク DS2 - モノタロウ防じんマスク DS2 - モノタロウ防じんマスク DS2 - モノタロウ防じんマスク DS2 - モノタロウ防じんマスク DS2 - モノタロウ
(1件のレビュー)

国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下内容量1箱(20枚)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566361MH801
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 塗装作業時使用
その他業種

塗装作業で使用、少しゴムがきついが、使い捨てなので安くて問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする