曜日別特売

STUBBYドライヴ&へクスローブ極短

STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 - エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短 - エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短 - エンジニア

STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541267DZ-93
3,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする