プラマイロングセット

プラマイロングセット - エンジニア

家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541197DS-503
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする