曜日別特売

XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛

XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛 - ROLLINGDOG

XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛
XP1000シリーズは、滑らかな塗装仕上げと高い塗料保持力を兼ね備えた高性能ペイントブラシです。テーパード仕様の異なる長さの毛筆を組み合わせることで、均一でムラのない塗布を可能にしました。このブラシは、塗料の含みが良く、一度の塗布で広範囲をカバーできるため、作業効率を向上させます。また、洗浄が簡単な設計となっており、繰り返しの使用にも適しています。サイズ展開は、**1.5インチ(#10699)、2インチ(#10700)、2.5インチ(#10701)**の3種類を用意。用途に応じた選択が可能で、細部の塗装から広い面積の塗装まで幅広く対応します。全ての塗料に対応しており、プロフェッショナルからDIYユーザーまで、あらゆる塗装作業に適したブラシです。

用途
*先細りのさまざまな長さのブレンド毛により、滑らかな塗布、高い塗料保持力を実現
*洗浄が簡単
*全ての塗料に使用可能
長さ(mm)38.1長さ(inch)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254169610699
1,000
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする