NSK(ナカニシ)
軸付砥石 (軸径6mm GC 円筒型 グリーン)
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途
超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の一般研削に。
トラスコ品番
407-0465
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
幅(mm)
25
粒度
120#
全長(mm)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
25
砥粒
GC
結合剤
V(ビトリファイド)
入数(本)
10
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62554199
42887
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください