曜日別特売

セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)

セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。
シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。

用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70入数(本)1軸長(mm)30内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625539014275133220#15000407-2517
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539104275234220#13000407-0473
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539194275335220#12000407-5154
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539284275536220#10000407-1767
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255393742756310220#6000407-6488
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539464276133400#15000407-0993
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539554276234400#13000407-3868
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539714276335400#12000407-3826
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539804276536400#10000407-5130
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539894277133800#15000407-5831
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625539984277234800#13000407-3195
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540074277335800#12000407-3127
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540164277536800#10000407-0401
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540254278133220#円筒15000407-4539
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540414278234220#円筒13000407-4443
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540504278335220#円筒12000407-0991
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540594278435220#円筒12000407-3128
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540684278533400#円筒15000407-1031
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540774278634400#円筒13000407-4487
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540864278735400#円筒12000407-1768
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
625540954279133800#円筒15000407-3145
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
625541114279234800#円筒13000407-0464
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
625541204279335800#円筒12000407-5156
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする