NSK(ナカニシ)
ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。
高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途
チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62555669
47761
407-1038
13
120#
43
グリーン
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62555678
47762
407-2436
13
320#
43
ブラウン
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62555687
47763
407-3176
13
600#
43
ブルー
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62555696
47766
407-0397
17
120#
47
グリーン
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62555705
47767
407-1825
17
320#
47
ブラウン
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62555721
47768
407-5833
17
600#
47
ブルー
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください