曜日別特売

セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm)

セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm) - NSK(ナカニシ)

セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。
レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。
一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。

用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。軸径(Φmm)3形状粒度170#全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)13砥粒ダイヤモンド入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255303614698407-37811.7
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255304514699407-24453
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする