NSK(ナカニシ)
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。
円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途
パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。
形状
テーパー
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558600
49851
407-3846
3
15
100#
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558609
49852
407-4453
3
15
120#
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558618
49853
407-2455
3
15
240#
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558627
49854
407-3784
3
15
320#
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558636
49856
407-0477
6
25
100#
65
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558645
49857
407-6489
6
25
120#
65
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558661
49858
407-3861
6
25
240#
65
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558670
49859
407-3775
6
25
320#
65
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558679
49861
407-0451
6
35
100#
71
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558688
49862
407-5840
6
35
120#
71
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558697
49863
407-0965
6
35
240#
71
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558706
49864
407-3779
6
35
320#
71
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください