NSK(ナカニシ)
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。
短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。
用途
バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
全長(mm)
65
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557805
49385
407-4470
60#
10000
40
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557821
49386
407-3787
80#
10000
40
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557830
49387
407-5876
120#
10000
40
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557839
49388
407-2412
60#
10000
50
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557848
49389
407-5861
80#
10000
50
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557857
49390
407-5887
120#
10000
50
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557866
49391
407-1030
60#
6000
60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557875
49392
407-1045
80#
6000
60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557891
49393
407-3188
120#
6000
60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557900
49394
407-5892
60#
6000
80
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557909
49395
407-5886
80#
6000
80
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557918
49396
407-3807
120#
6000
80
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください