NSK(ナカニシ)
アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)
研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。
外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
金属製品の微細バリ取り作業に。
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557385
49237
407-1749
3
5
80#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557401
49238
407-3153
3
5
120#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557410
49239
407-3095
3
5
240#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557419
49241
407-0416
3
5
80#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557428
49242
407-3146
3
5
120#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557437
49243
407-4479
3
5
240#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557446
49244
407-4519
3
5
80#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557455
49245
407-2460
3
5
120#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557471
49246
407-3144
3
5
240#
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557480
49247
407-5907
3
10
80#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557489
49248
407-0455
3
10
120#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557498
49249
407-1765
3
10
240#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557507
49256
407-3769
3
10
80#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557516
49257
407-3856
3
10
120#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557525
49258
407-0962
3
10
240#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557541
49266
407-3189
3
10
80#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557550
49267
407-5173
3
10
120#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557559
49268
407-0484
3
10
240#
50
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557568
49281
407-4501
6
15
80#
60
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557577
49282
407-3872
6
15
120#
60
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557586
49283
407-3147
6
15
240#
60
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557595
49284
407-1772
6
15
80#
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557611
49285
407-3828
6
15
120#
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557620
49286
407-5855
6
15
240#
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557629
49291
407-1817
6
15
40#
60
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557638
49292
407-3874
6
15
60#
60
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557647
49293
407-1025
6
15
80#
60
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557656
49294
407-5140
6
15
40#
60
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62557665
49295
407-3180
6
15
60#
60
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557681
49296
407-5825
6
15
80#
60
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください