NSK(ナカニシ)
フラップサンダー (軸径6mm)
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。
フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。
常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途
端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
全長(mm)
65
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557690
49329
407-5178
60#
20000
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557699
49330
407-3140
80#
20000
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557708
49331
407-5874
120#
20000
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557717
49332
407-2443
60#
20000
50
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557726
49333
407-4549
80#
20000
50
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557735
49334
407-6476
120#
20000
50
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557751
49335
407-5122
60#
18000
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557760
49336
407-0987
80#
18000
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557769
49337
407-5841
120#
18000
60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557778
49338
407-0428
60#
15000
80
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557787
49339
407-2442
80#
15000
80
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557796
49340
407-6506
120#
15000
80
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください