曜日別特売

フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)

フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) - NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) - NSK(ナカニシ)

研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。
フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。
常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。

用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557367492211531560#25000407-3135
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
625573764922315315120#25000407-1005
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする