曜日別特売

ダイヤモンドセラファイバー砥石

ダイヤモンドセラファイバー砥石 - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石 - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石 - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石 - NSK(ナカニシ)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。内容量1本
全13種類を絞り込む
粒度
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
粒度
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256252055801407-7955400#50グリーン
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256252955805407-7206200#100ブラック
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256253855806407-7985400#100グリーン
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256254755807407-6534800#100グレー
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256255655808407-65681200#100モスグリーン
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256256555811407-6538200#100ブラック
9,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256258155812407-7965400#100グリーン
10,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256259055813407-6517800#100グレー
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256259955814407-72481200#100モスグリーン
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256260855815407-7213200#100ブラック
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256261755816407-7980400#100グリーン
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256262655817407-6570800#100グレー
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256263555818407-79561200#100モスグリーン
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする