NSK(ナカニシ)
セラファイバー砥石チップ
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。
粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途
仕上げ研磨用
長さ(mm)
50
径(Φmm)
3
内容量
1個
注意
※別売専用チップホルダにクランプして使用してください。
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
300#
400#
600#
800#
1000#
1200#
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62552187
60552
534-4215
300#
マゼンタ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62552196
60553
534-4679
400#
オレンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62552205
60554
534-4175
600#
ブラック
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62552221
60555
534-4729
800#
ブルー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62552230
60556
534-4675
1000#
ホワイト
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62552239
60557
534-4694
1200#
レッド
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください