曜日別特売

セラファイバー砥石チップ

セラファイバー砥石チップ - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップ - NSK(ナカニシ)

仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。
弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。
ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります

用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2内容量1個
注意
※別売専用チップホルダにクランプして使用してください。
全15種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255203860511534-47204120#バイオレット
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255204760512534-46844220#ブラウン
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255205660513534-47094400#オレンジ
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255206560514534-47724800#ブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255208160515534-421441200#レッド
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255209060516534-42056120#バイオレット
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255209960517534-47496220#ブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255210860518534-47446400#オレンジ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255211760519534-41976800#ブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255212660520534-418061200#レッド
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255213560521534-477410120#バイオレット
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255215160522534-474610220#ブラウン
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255216060523534-422010400#オレンジ
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255216960524534-471710800#ブルー
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255217860525534-4179101200#レッド
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする