NSK(ナカニシ)
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。
重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途
、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。
穴径(Φmm)
6
入数(枚)
2
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
6
10
外径(Φmm)
40
50
60
75
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62562425
54071
407-6535
6
5000
40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562441
54072
407-7242
6
5000
50
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562450
54073
407-7205
6
3000
60
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562459
54074
407-7184
6
3000
75
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562468
54081
407-7208
10
5000
40
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562477
54082
407-7945
10
5000
50
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562486
54083
407-6561
10
3000
60
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562495
54084
407-6571
10
3000
75
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください