天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)

天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。
切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。

用途
電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。
超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。
軸径(Φmm)3内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255227511715407-6498円筒325#5080000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255229111716407-3114円筒325#4080000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255230011717407-3111円筒230#4080000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255230911718407-5906円筒230#4080000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255231811719407-2471円筒140#4080000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255232711720407-3867円筒140#4480000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255233611721407-5201円筒140#4480000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255234511722407-3103円筒140#4480000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255236111723407-0985円筒140#4480000
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255237011724407-3838円筒120#5080000
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255237911725407-0945円筒120#5080000
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255238811726407-5120円筒120#5070000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255239711727407-3137円筒120#5070000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255240611728407-0975円筒120#5070000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255241511729407-1001円筒120#5070000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255243111731407-1784140#44105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255244011732407-4463140#44105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255244911733407-1035140#45105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255245811734407-0951140#44105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255246711735407-4496100#45105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255247611736407-5197100#44105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255248511737407-1047100#45105000
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255250111738407-5829100#4080000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255251011739407-3106100#4580000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255251911740407-5804100#4580000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255252811741407-3837円筒先丸120#45105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255253711742407-3130円筒先丸120#45105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255254611743407-4533円筒先丸120#45105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255255511744407-1777円筒先丸120#4580000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255257111745407-1731円筒先丸120#4580000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255258011746407-5138テーパー先丸100#44105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255258911747407-2432テーパー先丸100#4480000
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255259811749407-1759140#4480000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255260711751407-5853テーパー120#44105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255261611752407-4442テーパー120#45105000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255262511753407-3112テーパー120#4580000
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255264111754407-1036テーパー120#5067000
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255265011755407-2518テーパー120#4467000
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255265911756407-2467テーパー120#5350000
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255266811762407-3767テーパー100#4567000
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255267711763407-3186テーパー100#5055000
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255268611766407-3139テーパー100#4467000
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255269511767407-2478テーパー100#5460000
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255271111768407-1742テーパー100#4550000
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする