NSK(ナカニシ)
1/4減速器
アタッチメントとモータの中間に接続して使います。
回転速度1/4に減速し、トルクを4倍にアップします。
低速高トルク研磨加工やドリリング作業時に使用します。
用途
低速高トルク研磨加工やドリリング作業
トラスコ品番
723-5470
材質
ステンレス
減速比
1/4
寸法(mm)
41.9
寸法(Φmm)
18.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62551959
RG-01
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください