曜日別特売

切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)

切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255433943272
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする