切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) - NSK(ナカニシ)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255439143291407-17536000223
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255440043292407-51715500250.4
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255440943293407-31093600380.7
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする