NSK(ナカニシ)
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
軸径(Φmm)
6
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561041
52101
407-6502
7000
0.25
25
ステンレス
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561050
52102
407-5893
5000
0.25
30
ステンレス
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561059
52103
407-5848
3000
0.25
40
ステンレス
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561068
52104
407-1046
3000
0.25
50
ステンレス
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561077
52105
407-5231
3000
0.3
65
ステンレス
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561086
52111
407-3871
7000
0.25
25
硬鋼線
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561095
52112
407-1032
5000
0.25
30
硬鋼線
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561111
52113
407-5858
3000
0.25
40
硬鋼線
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561120
52114
407-1795
3000
0.25
50
硬鋼線
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561129
52115
407-5228
3000
0.25
65
硬鋼線
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561138
52122
407-2496
5000
0.15
30
真鍮
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561147
52123
407-6509
3000
0.15
40
真鍮
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561156
52124
407-5859
3000
0.15
50
真鍮
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561165
52125
407-1807
3000
0.15
65
真鍮
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください