NSK(ナカニシ)
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。
先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途
パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557306
49031
407-0421
120#
ライトブラウン
5000
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557315
49032
407-1750
240#
バイオレット
5000
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557331
49033
407-4495
320#
レッドブラウン
5000
50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557340
49035
407-0408
120#
ライトブラウン
4000
70
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557349
49036
407-1732
240#
バイオレット
4000
70
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557358
49037
407-3829
320#
レッドブラウン
4000
70
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください