NSK(ナカニシ)
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途
平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62564297
49041
407-9187
120#
40
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564306
49042
407-8729
180#
40
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564315
49043
407-8723
320#
40
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564331
49044
407-8726
120#
50
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564340
49045
407-8719
180#
50
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564349
49046
407-8734
320#
50
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564358
49047
407-8718
120#
60
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564367
49048
407-8731
180#
60
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564376
49049
407-9188
320#
60
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564385
49050
407-8732
120#
80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564401
49051
407-8724
180#
80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564410
49052
407-8722
320#
80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください