NSK(ナカニシ)
スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
サビやすり傷の修正やボカシ作業。
ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
25
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62556771
48809
407-1015
120#
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556780
48810
407-5823
240#
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556789
48811
407-6482
400#
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556798
48812
407-6504
600#
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください