NSK(ナカニシ)
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.15
毛材
ステンレス
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561181
52131
407-1730
8000
6
20
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561190
52132
407-1040
7000
9
30
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561199
52133
407-4524
7000
10
40
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561208
52134
407-2420
4000
10
50
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561217
52135
407-5909
3000
16
60
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください