NSK(ナカニシ)
マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)
ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。
円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途
円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。
金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
全20種類を絞り込む
適合内径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
外径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
適合内径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560341
51401
407-3102
60
1
1
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560350
51402
407-2469
60
1.5
1.5
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560359
51403
407-5174
65
2
2
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560368
51404
407-0415
65
2.5
2.5
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560377
51405
407-0966
70
3
3
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560386
51406
407-3820
70
3.5
3.5
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560395
51407
407-0986
70
4
4
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560411
51408
407-2433
70
4.5
4.5
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560420
51409
407-4538
70
5
5
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560429
51410
407-3183
70
5.5
5.5
砥粒入りナイロン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560438
51412
407-3167
70
6
6
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560447
51413
407-2451
70
7
7
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560456
51414
407-1828
70
8
8
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560465
51415
407-4498
70
9
9
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560481
51416
407-5227
70
10
10
砥粒入りナイロン
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560490
51421
407-1766
70
6
6
ステンレス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560499
51422
407-3089
70
7
7
ステンレス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560508
51423
407-1803
70
8
8
ステンレス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560517
51424
407-5903
70
9
9
ステンレス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560526
51425
407-5148
70
10
10
ステンレス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください