NSK(ナカニシ)
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途
金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。
塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
軸径(Φmm)
3
線径(Φmm)
0.4
毛材
砥粒入りナイロン
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559571
50811
407-1779
ホイール
43
15000
23
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559580
50813
407-3842
ホイール
43
15000
23
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559589
50815
407-3858
ホイール
46
10000
25
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559598
50817
407-4490
ホイール
46
10000
25
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559607
50821
407-2503
エンド
52
15000
5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559616
50823
407-1780
エンド
52
15000
5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559625
50825
407-3857
エンド
58
10000
8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559641
50826
407-3823
エンド
58
10000
8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559650
50827
407-1758
エンド
58
10000
8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559659
50831
407-3107
ベベル
46
10000
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559668
50832
407-4474
ベベル
46
10000
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559677
50835
407-1806
ベベル
50
10000
25
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559686
50836
407-6484
ベベル
50
10000
25
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください