NSK(ナカニシ)
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。
ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途
ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。
ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
毛丈(mm)
30
外径(Φmm)
4
毛材
ピアノ線
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560535
51671
407-0426
4本線
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560551
51672
407-0419
6本線
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560560
51673
407-2488
12本線
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください