NSK(ナカニシ)
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。
形状
エンド
毛材
セラミックファイバー
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560210
51301
407-3124
3
120
20000
50
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560219
51302
407-3850
3
120
14000
50
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560228
51303
407-4504
4
170
12000
50
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560237
51304
407-3101
6
120
14000
50
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560246
51305
407-2468
6
170
12000
50
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560255
51306
407-0979
6
120
14000
50
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560271
51307
407-0395
8
170
12000
50
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560280
51321
407-5211
3
130
14000
60
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560289
51322
407-4448
4
180
12000
60
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560298
51323
407-5835
6
130
14000
60
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560307
51324
407-1793
6
180
12000
60
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560316
51325
407-5134
6
130
14000
60
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560325
51326
407-5184
8
180
12000
60
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください