NSK(ナカニシ)
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ
セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。
用途
バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560937
51919
407-1819
6
70
29
10
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560989
51929
407-5836
6
90
29
18.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561025
51939
407-0448
8
140
30
30
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください