曜日別特売

セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)

セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。

用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。
金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。
軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255969551121407-17485215000151
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255971151122407-09525215000151.5
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255972051123407-24825215000152
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255972951124407-51775215000152.5
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255973851125407-52256715000153
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255974751126407-4523596000303
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255975651127407-52306112000154
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255976551128407-04386112000155
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255978151129407-65056112000156
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255979051130407-31045212000157
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255979951131407-38095215000151
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255980851132407-65075215000151.5
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255981751133407-38065215000152
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255982651134407-37925215000152.5
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255983551135407-17345915000153
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255985151136407-17756112000154
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255986051137407-58376112000155
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255986951138407-58856112000156
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255987851139407-17875012000157
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255988751141407-58525015000132
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255989651142407-18405015000132.5
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255990551143407-58795715000133
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255992151144407-04745912000134
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255993051145407-10035912000135
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255993951146407-59085912000136
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255994851147407-31735912000137
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする