NSK(ナカニシ)
セラミックファイバーカップブラシ
バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
用途
バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。
毛材
セラミックファイバー
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560901
51911
407-6491
42
10000
30
6
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560910
51912
407-3802
42
10000
30
6
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560919
51913
407-1764
42
10000
30
6
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560928
51914
407-0449
42
10000
30
6
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560946
51921
407-0431
63
6000
50
15
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560955
51922
407-1029
63
6000
50
15
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560971
51923
407-3120
63
6000
50
15
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560980
51924
407-4482
63
6000
50
15
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560998
51931
407-4552
100
5000
75
25
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561007
51932
407-4469
100
5000
75
25
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561016
51933
407-4545
100
5000
75
25
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください