NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。
ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。
用途
小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
【ダイヤ部】20
全長(mm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
70
毛丈(mm)
55
毛材
ダイヤ電着付ピアノ線
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
適合穴径(Φmm)
線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62560569
51681
407-4527
0.5
2~4
4本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560578
51682
407-5809
0.5
2~4
4本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560587
51683
407-0959
0.5
2~4
4本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560596
51685
407-3862
0.5
4~6
7本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560605
51686
407-3793
0.5
4~6
7本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560621
51687
407-3159
0.5
4~6
7本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560630
51691
407-2483
0.8
5~10
6本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560639
51692
407-0940
0.8
5~10
6本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62560648
51693
407-3844
0.8
5~10
6本線
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください