NSK(ナカニシ)
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。
ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。
高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
用途
樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559415
50601
407-3155
20
62
10000
12
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559431
50602
407-1037
20
62
7500
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559440
50603
407-1756
20
62
6000
22
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559449
50611
407-1821
15
54
10000
12
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62559458
50612
407-3799
15
54
7500
15
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559467
50613
407-0943
15
54
6000
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559476
50621
407-0459
20
62
10000
12
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559485
50622
407-5815
20
62
7500
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559501
50623
407-0407
20
62
6000
22
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください