曜日別特売

キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) - NSK(ナカニシ)

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828

トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255859149830
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする