NSK(ナカニシ)
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番
407-3790
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
17
全長(mm)
57
品番
【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
適合外径(Φmm)
【カートリッジ】14
外径(Φmm)
13
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558469
49815
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください