NSK(ナカニシ)
軸付砥石
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
軸径(Φmm)
6
粒度
100#
形状
円筒
砥粒
GC
トラスコ品番
829-3475
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
51
外径(Φmm)
15
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62548581
42872
6
15
10
50000
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください