NSK(ナカニシ)
セラファイバー砥石
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。
粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
長さ(mm)
100
粒度
400#
厚さ(mm)
1
色
オレンジ
軸長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62548608
55626
831-5125
4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62548617
55656
477-1273
6
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください